pagina iniziale

COSMEC - CSM6071ET-032 TUBO MET.DN27 D26,5X33 EVA ASP.TREC.ZINC - 6071ET-032

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6071ET-032 TUBO MET.DN27 D26,5X33 EVA ASP.TREC.ZINC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Raggio di curvatura statico - 80 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Altro

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648185053

Codice prodotto

CSM6071ET-032

Cod. produttore

6071ET-032

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP44

Diametro nominale:

27 mm

Raggio di curvatura statico:

80 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

Altro

Diametro interno:

26.5 mm

Diametro esterno:

33 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Zinco

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Filo d'acciaio

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

1000 N

Peso:

0.66 kg/m

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.