pagina iniziale

COSMEC - CSM6071E-035 TUBO FLESS.MET.DN35 D35,0X41,0 EVA ASP.G - 6071E-035

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6071E-035 TUBO FLESS.MET.DN35 D35,0X41,0 EVA ASP.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 35 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice

  • Diametro esterno - 41 mm

  • Diametro interno - 35 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648184926

Codice prodotto

CSM6071E-035

Cod. produttore

6071E-035

Produttore

DKC

Diametro nominale:

35 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Diametro esterno:

41 mm

Diametro interno:

35 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

Altro

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Guarnizione:

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione:

750 N

Grado di protezione (IP):

IP44

Resistenza a trazione:

1000 N

Raggio di curvatura statico:

120 mm

Colore:

Grigio

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA aspirato, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore grigio scuro.