pagina iniziale

COSMEC - CSM6071E-012 TUBO FLESS.MET.DN12 D12,0X16,0 EVA ASP.G - 6071E-012

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6071E-012 TUBO FLESS.MET.DN12 D12,0X16,0 EVA ASP.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Raggio di curvatura statico - 35 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Altro

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648184285

Codice prodotto

CSM6071E-012

Cod. produttore

6071E-012

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP44

Diametro nominale:

12 mm

Raggio di curvatura statico:

35 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

Altro

Diametro interno:

12 mm

Diametro esterno:

16 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

500 N

Peso:

0.15 kg/m

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA aspirato, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore grigio scuro.