pagina iniziale

COSMEC - CSM6071-040 TUBO FLESS.MET.DN40 D40X45 RIV.ASP. GR. - 6071-040

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6071-040 TUBO FLESS.MET.DN40 D40X45 RIV.ASP. GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Raggio di curvatura statico - 150 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648142032

Codice prodotto

CSM6071-040

Cod. produttore

6071-040

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP44

Diametro nominale:

40 mm

Raggio di curvatura statico:

150 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Diametro interno:

40 mm

Diametro esterno:

46 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Resistenza alla compressione:

750 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

1000 N

Peso:

0.56 kg/m

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore grigio scuro.