COSMEC - CSM6071-035N TUBO FLESS.MET.DN35 D35X41 RIV.ASP. NERO - 6071-035N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP44
Diametro nominale - 35 mm
Raggio di curvatura statico - 120 mm
Materiale di rivestimento 1° strato - PVC
Confezione
25 M
EAN
8033648024420
Codice prodotto
CSM6071-035N
Cod. produttore
6071-035N
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro nominale:
35 mm
Raggio di curvatura statico:
120 mm
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Diametro interno:
35 mm
Diametro esterno:
41 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Colore:
Nero
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Dimensione nominale in pollici:
1 1/4 pollice
Resistenza alla compressione:
750 N
Protezione della superficie:
Zincato
Impiego in zona antideflagrante:
no
Resistenza a trazione:
1000 N
Carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
A propagazione di fiamma:
no
Con omologazione secondo UL:
no


