COSMEC - CSM6071-035 TUBO FLESS.MET.DN35 D35X41 RIV.ASP. GR. - 6071-035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 35 mm
Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice
Diametro esterno - 41 mm
Diametro interno - 35 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
25 M
EAN
8033648141998
Codice prodotto
CSM6071-035
Cod. produttore
6071-035
Produttore
DKC
Diametro nominale:
35 mm
Dimensione nominale in pollici:
1 1/4 pollice
Diametro esterno:
41 mm
Diametro interno:
35 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
750 N
Grado di protezione (IP):
IP44
Resistenza a trazione:
1000 N
Raggio di curvatura statico:
120 mm
Peso:
0.5 kg/m
Colore:
Grigio
Carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Con omologazione secondo UL:
no