COSMEC - CSM6071-020N TUBO FLESS.MET.DN21 D20,5X24,5 RIV.ASP.N - 6071-020N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato - PVC
Confezione
50 M
EAN
8033648021863
Codice prodotto
CSM6071-020N
Cod. produttore
6071-020N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
21 mm
Dimensione nominale in pollici:
3/4 di pollice
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
1250 N
Grado di protezione (IP):
IP44
Resistenza a trazione:
1000 N
Raggio di curvatura statico:
60 mm
Colore:
Nero
Carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Con omologazione secondo UL:
no


