pagina iniziale

COSMEC - CSM6071-015N TUBO FLESS.MET.DN16 D15,5X19,5 RIV.ASP.N - 6071-015N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6071-015N TUBO FLESS.MET.DN16 D15,5X19,5 RIV.ASP.N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648019983

Codice prodotto

CSM6071-015N

Cod. produttore

6071-015N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

16 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Guarnizione:

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione:

1250 N

Grado di protezione (IP):

IP44

Resistenza a trazione:

500 N

Raggio di curvatura statico:

40 mm

Colore:

Nero

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilitàe buona resistenza meccanica. Colore nero a richiesta.