pagina iniziale

COSMEC - CSM6071-010N TUBO FLESS.MET.DN10 D10X14 RIV.ASP. NERO - 6071-010N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6071-010N TUBO FLESS.MET.DN10 D10X14 RIV.ASP. NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice

  • Diametro esterno - 14 mm

  • Diametro interno - 10 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648019945

Codice prodotto

CSM6071-010N

Cod. produttore

6071-010N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

10 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Diametro esterno:

14 mm

Diametro interno:

10 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Guarnizione:

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione:

1250 N

Grado di protezione (IP):

IP44

Resistenza a trazione:

500 N

Raggio di curvatura statico:

30 mm

Colore:

Nero

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilitàe buona resistenza meccanica. Colore nero a richiesta.