COSMEC - CSM6070-50 TUBO FLESS.MET. DN51 D50,5X58,5 RIV. GRI - 6070-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 51 mm
Dimensione nominale in pollici - 2 pollici
Diametro esterno - 58.5 mm
Diametro interno - 50.5 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
25 M
EAN
8033648141790
Codice prodotto
CSM6070-50
Cod. produttore
6070-50
Produttore
DKC
Diametro nominale:
51 mm
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Diametro esterno:
58.5 mm
Diametro interno:
50.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
750 N
Temperatura di impiego:
-15...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza a trazione:
1000 N
Raggio di curvatura statico:
250 mm
Colore:
Grigio
Carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
sì
Con omologazione secondo UL:
no


