pagina iniziale

COSMEC - CSM6070-10 TUBO FLESS.MET. DN10 D10X15 RIV. GRIGIO - 6070-10

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6070-10 TUBO FLESS.MET. DN10 D10X15 RIV. GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Raggio di curvatura statico - 50 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648141639

Codice prodotto

CSM6070-10

Cod. produttore

6070-10

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

10 mm

Raggio di curvatura statico:

50 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Diametro interno:

10 mm

Diametro esterno:

15 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

Temperatura di impiego:

-15...70 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

sì

Resistenza a trazione:

500 N

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. La marcatura con i riferimenti di lunghezza progressivi agevola le operazioni di spezzonatura e consente l’individuazione del materiale residuo nella matassa. Colore grigio scuro