COSMEC - CSM6060S6372 GUARNIZIONI SILICONE M63 IP66/67 - 6060S6372

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Silicone
Qualità del materiale - MVQ (siliconi)
Tipo di anello - Cavo
Diametro esterno - 72 mm
Diametro interno - 63 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8033648252779
Codice prodotto
CSM6060S6372
Cod. produttore
6060S6372
Produttore
DKC
Materiale:
Silicone
Qualità del materiale:
MVQ (siliconi)
Tipo di anello:
Cavo
Diametro esterno:
72 mm
Diametro interno:
63 mm
Adatto per filettatura (metrica):
63
Adatto per filettatura NPT:
Altro
Con rondella:
no
Guarnizioni in silicone. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Sp. 2 mm. Filettatura metrico.


