COSMEC - CSM6060S5060 GUARNIZIONI SILICONE M50 IP66/67 - 6060S5060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Silicone
Qualità del materiale - MVQ (siliconi)
Tipo di anello - Cavo
Diametro interno - 50 mm
Adatto per filettatura (metrica) - 50
Confezione
25 PZ
EAN
8033648248604
Codice prodotto
CSM6060S5060
Cod. produttore
6060S5060
Produttore
DKC
Materiale:
Silicone
Qualità del materiale:
MVQ (siliconi)
Tipo di anello:
Cavo
Diametro interno:
50 mm
Adatto per filettatura (metrica):
50
Adatto per filettatura NPT:
Altro
Con rondella:
no
Guarnizioni in silicone. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Sp. 2 mm. Filettatura metrico.


