COSMEC - CSM6060S4050 GUARNIZIONI SILICONE M40 IP66/67 - 6060S4050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 50 mm
Diametro interno - 40 mm
Materiale - Silicone
Adatto per filettatura NPT - Altro
Qualità del materiale - MVQ (siliconi)
Confezione
50 PZ
EAN
8033648252663
Codice prodotto
CSM6060S4050
Cod. produttore
6060S4050
Produttore
DKC
Diametro esterno:
50 mm
Diametro interno:
40 mm
Materiale:
Silicone
Adatto per filettatura NPT:
Altro
Qualità del materiale:
MVQ (siliconi)
Tipo di anello:
Cavo
Adatto per filettatura (metrica):
40
Con rondella:
no
Guarnizioni in silicone. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Sp. 2 mm. Filettatura metrico.


