pagina iniziale

COSMEC - CSM6060S2127 GUARNIZIONI SILICONE G1/2 IP66/67 - 6060S2127

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060S2127 GUARNIZIONI SILICONE G1/2 IP66/67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Silicone

  • Qualità del materiale - MVQ (siliconi)

  • Tipo di anello - Cavo

  • Diametro esterno - 27 mm

  • Diametro interno - 21 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033648252519

Codice prodotto

CSM6060S2127

Cod. produttore

6060S2127

Produttore

DKC

Materiale:

Silicone

Qualità del materiale:

MVQ (siliconi)

Tipo di anello:

Cavo

Diametro esterno:

27 mm

Diametro interno:

21 mm

Adatto per filettatura NPT:

1/2 pollice

Con rondella:

no

Guarnizioni in silicone. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Sp. 2 mm. Filettatura Gas.