pagina iniziale

COSMEC - CSM6060S1722 GUARNIZIONI SILICONE G3/8 IP66/67 - 6060S1722

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060S1722 GUARNIZIONI SILICONE G3/8 IP66/67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Silicone

  • Qualità del materiale - MVQ (siliconi)

  • Tipo di anello - Cavo

  • Adatto per filettatura NPT - 3/8 di pollice

  • Con rondella - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033648252465

Codice prodotto

CSM6060S1722

Cod. produttore

6060S1722

Produttore

DKC

Materiale:

Silicone

Qualità del materiale:

MVQ (siliconi)

Tipo di anello:

Cavo

Adatto per filettatura NPT:

3/8 di pollice

Con rondella:

no

Guarnizioni in silicone. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Sp. 2 mm. Filettatura Gas.