COSMEC - CSM6060S1319 GUARNIZIONI SILICONE G1/4 IP66/67 - 6060S1319

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Silicone
Qualità del materiale - MVQ (siliconi)
Tipo di anello - Cavo
Diametro interno - 13 mm
Adatto per dimensione filettatura PG - 7
Confezione
100 PZ
EAN
8033648252434
Codice prodotto
CSM6060S1319
Cod. produttore
6060S1319
Produttore
DKC
Materiale:
Silicone
Qualità del materiale:
MVQ (siliconi)
Tipo di anello:
Cavo
Diametro interno:
13 mm
Adatto per dimensione filettatura PG:
7
Adatto per filettatura NPT:
1/4 di pollice
Con rondella:
no
Guarnizioni in silicone. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Sp. 2 mm. Filettatura Gas.


