pagina iniziale

COSMEC - CSM6060PE3239 GUARN. D. 32 X D. 39 X 1,5 (PE HD) - 6060PE3239

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060PE3239 GUARN. D. 32 X D. 39 X 1,5 (PE HD)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 39 mm

  • Diametro interno - 32 mm

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per filettatura NPT - Altro

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033603800625

Codice prodotto

CSM6060PE3239

Cod. produttore

6060PE3239

Produttore

DKC

Diametro esterno:

39 mm

Diametro interno:

32 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per filettatura NPT:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di anello:

Cavo

Adatto per filettatura (metrica):

32

Con rondella:

no

Guarnizioni realizzate in Polietilene, presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali.