COSMEC - CSM6060F6166 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G2 - PG48 - 6060F6166

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 66 mm
Diametro interno - 60.5 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 3 mm
Adatto per filettatura NPT - 2 pollici
Confezione
10 PZ
EAN
8033648181765
Codice prodotto
CSM6060F6166
Cod. produttore
6060F6166
Produttore
DKC
Diametro esterno:
66 mm
Diametro interno:
60.5 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
3 mm
Adatto per filettatura NPT:
2 pollici
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Tipo di anello:
Cavo
Adatto per dimensione filettatura PG:
48
Con rondella:
no


