COSMEC - CSM6060F3340 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G1 - 6060F3340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 43 mm
Diametro interno - 34 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2 mm
Adatto per filettatura NPT - 1 pollice
Confezione
25 PZ
EAN
8033648181666
Codice prodotto
CSM6060F3340
Cod. produttore
6060F3340
Produttore
DKC
Diametro esterno:
43 mm
Diametro interno:
34 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2 mm
Adatto per filettatura NPT:
1 pollice
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Tipo di anello:
Cavo
Con rondella:
no
Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.


