pagina iniziale

COSMEC - CSM6060F3244 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M32 - 6060F3244

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060F3244 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 44 mm

  • Diametro interno - 32 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 2 mm

  • Adatto per filettatura NPT - Altro

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648181659

Codice prodotto

CSM6060F3244

Cod. produttore

6060F3244

Produttore

DKC

Diametro esterno:

44 mm

Diametro interno:

32 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

2 mm

Adatto per filettatura NPT:

Altro

Qualità del materiale:

NBR (gomma nitrilica)

Tipo di anello:

Cavo

Adatto per filettatura (metrica):

32

Con rondella:

no

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.