COSMEC - CSM6060F2834 GUARNIZIONE PIANE NBR PER PG21 - 6060F2834

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Gomma
Qualità del materiale - NBR (gomma nitrilica)
Tipo di anello - Cavo
Diametro esterno - 34 mm
Diametro interno - 27 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8033648162481
Codice prodotto
CSM6060F2834
Cod. produttore
6060F2834
Produttore
DKC
Materiale:
Gomma
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Tipo di anello:
Cavo
Diametro esterno:
34 mm
Diametro interno:
27 mm
Spessore:
2.5 mm
Adatto per dimensione filettatura PG:
21
Adatto per filettatura NPT:
Altro
Con rondella:
no


