COSMEC - CSM6060F1823 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G3/8 - PG11 - 6060F1823

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Gomma
Qualità del materiale - NBR (gomma nitrilica)
Tipo di anello - Cavo
Spessore - 2 mm
Adatto per dimensione filettatura PG - 11
Confezione
50 PZ
EAN
8033648181598
Codice prodotto
CSM6060F1823
Cod. produttore
6060F1823
Produttore
DKC
Materiale:
Gomma
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Tipo di anello:
Cavo
Spessore:
2 mm
Adatto per dimensione filettatura PG:
11
Adatto per filettatura NPT:
3/8 di pollice
Con rondella:
no
Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.


