COSMEC - CSM6060F1417 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G1/4 - 6060F1417

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 17 mm
Diametro interno - 14 mm
Materiale - Gomma
Adatto per filettatura NPT - 1/4 di pollice
Qualità del materiale - NBR (gomma nitrilica)
Confezione
50 PZ
EAN
8033648181529
Codice prodotto
CSM6060F1417
Cod. produttore
6060F1417
Produttore
DKC
Diametro esterno:
17 mm
Diametro interno:
14 mm
Materiale:
Gomma
Adatto per filettatura NPT:
1/4 di pollice
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Tipo di anello:
Cavo
Con rondella:
no
Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.


