COSMEC - CSM6060-4249 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G11/4 - 6060-4249

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 49 mm
Diametro interno - 42 mm
Materiale - Altro
Spessore - 1.5 mm
Adatto per filettatura NPT - 1 1/4 pollice
Confezione
50 PZ
EAN
8033648141318
Codice prodotto
CSM6060-4249
Cod. produttore
6060-4249
Produttore
DKC
Diametro esterno:
49 mm
Diametro interno:
42 mm
Materiale:
Altro
Spessore:
1.5 mm
Adatto per filettatura NPT:
1 1/4 pollice
Qualità del materiale:
Altro
Tipo di anello:
Cavo
Adatto per filettatura (metrica):
1
Con rondella:
no
Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.