pagina iniziale

COSMEC - CSM6060-2532 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M25 - 6060-2532

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060-2532 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Diametro interno - 25 mm

  • Materiale - Altro

  • Spessore - 1.5 mm

  • Adatto per filettatura NPT - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033648141189

Codice prodotto

CSM6060-2532

Cod. produttore

6060-2532

Produttore

DKC

Diametro esterno:

32 mm

Diametro interno:

25 mm

Materiale:

Altro

Spessore:

1.5 mm

Adatto per filettatura NPT:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di anello:

Cavo

Adatto per filettatura (metrica):

25

Con rondella:

no

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.