pagina iniziale

COSMEC - CSM6060-212 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G21/2 - 6060-212

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060-212 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G21/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - Altro

  • Tipo di anello - Cavo

  • Diametro esterno - 86 mm

  • Diametro interno - 75.2 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648141134

Codice prodotto

CSM6060-212

Cod. produttore

6060-212

Produttore

DKC

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di anello:

Cavo

Diametro esterno:

86 mm

Diametro interno:

75.2 mm

Spessore:

1.5 mm

Adatto per filettatura NPT:

2 1/2 pollici

Con rondella:

no

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.