COSMEC - CSM6060-1522 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M16 - PG09 - 6060-1522

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 22 mm
Diametro interno - 16 mm
Materiale - Altro
Spessore - 1.5 mm
Adatto per filettatura NPT - Altro
Confezione
100 PZ
EAN
8033648141073
Codice prodotto
CSM6060-1522
Cod. produttore
6060-1522
Produttore
DKC
Diametro esterno:
22 mm
Diametro interno:
16 mm
Materiale:
Altro
Spessore:
1.5 mm
Adatto per filettatura NPT:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Tipo di anello:
Cavo
Adatto per filettatura (metrica):
16
Adatto per dimensione filettatura PG:
9
Con rondella:
no


