COSMEC - CSM6060-03 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G3 - 6060-03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Qualità del materiale - Altro
Tipo di anello - Cavo
Diametro esterno - 97 mm
Diametro interno - 87.8 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8033648140953
Codice prodotto
CSM6060-03
Cod. produttore
6060-03
Produttore
DKC
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Tipo di anello:
Cavo
Diametro esterno:
97 mm
Diametro interno:
87.8 mm
Spessore:
2.2 mm
Adatto per filettatura NPT:
3 pollici
Con rondella:
no
Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.