pagina iniziale

COSMEC - CSM6050XX16 TAPPO INOX AISI 316L M16X1.5 - 6050XX16

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6050XX16 TAPPO INOX AISI 316L M16X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033648225452

Codice prodotto

CSM6050XX16

Cod. produttore

6050XX16

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Acciaio inox

Senza alogeni:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Temperatura di impiego:

-60...150 °C

Compensazione della pressione:

no

Tappo in acciao INOX 316L filettato esternamente, utilizzato per la chiusura di fori filettati non utilizzati. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.