pagina iniziale

COSMEC - CSM6050-16A TAPPO METALLICO M16 - 6050-16A

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6050-16A TAPPO METALLICO M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Colore - Nichel

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033648139520

Codice prodotto

CSM6050-16A

Cod. produttore

6050-16A

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Protezione della superficie:

Nichelato

Colore:

Nichel

Senza alogeni:

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Temperatura di impiego:

-60...150 °C

Compensazione della pressione:

no

Tappo in ottone nichelato filettato esternamente, utilizzato per la chiusura di fori filettati non utilizzati. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.