COSMEC - CSM6050-12 TAPPO METALLICO G OTN - 6050-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Materiale - Metallo
Protezione della superficie - Nichelato
Colore - Nichel
Senza alogeni - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8033648139476
Codice prodotto
CSM6050-12
Cod. produttore
6050-12
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Materiale:
Metallo
Protezione della superficie:
Nichelato
Colore:
Nichel
Senza alogeni:
sì
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Passo della filettatura:
1.814 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1/2 pollice
Qualità del materiale:
Ottone
Temperatura di impiego:
-60...150 °C
Compensazione della pressione:
no


