pagina iniziale

COSMEC - CSM6042-32 COLLARE MESSA A TERRA TUBO D32MM - G 1 - 6042-32

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6042-32 COLLARE MESSA A TERRA TUBO D32MM - G 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Zona di serraggio/bloccaggio - 32...32 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Sezione dei cavi da collegare - 1...16 mm²

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648139360

Codice prodotto

CSM6042-32

Cod. produttore

6042-32

Produttore

DKC

Zona di serraggio/bloccaggio:

32...32 mm

Materiale:

Acciaio

Sezione dei cavi da collegare:

1...16 mm²

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Numero di conduttori:

1

Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

1 pollice

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

1 pollice

Collari di messa a terra prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici. Sono utilizzati per collegamenti equipotenziali fra tubi metallici, impiegando cavi fino a 16 mm².