pagina iniziale

COSMEC - CSM6040-X16 COLLARE INOX AISI 304 TUBO D16MM - G 3/8 - 6040-X16

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6040-X16 COLLARE INOX AISI 304 TUBO D16MM - G 3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio inossidabile

  • Zona di tensione - 16...16 mm

  • Tipo di montaggio - Profilo circolare

  • Materiale vite - Acciaio inossidabile

  • Superficie fascetta - Non trattato

Confezione

  • 125 PZ

EAN

8033648286811

Codice prodotto

CSM6040-X16

Cod. produttore

6040-X16

Produttore

DKC

Materiale della fascetta:

Acciaio inossidabile

Zona di tensione:

16...16 mm

Tipo di montaggio:

Profilo circolare

Materiale vite:

Acciaio inossidabile

Superficie fascetta:

Non trattato

Senza alogeni:

Materiale dell'inserto:

Altro

Qualità del materiale del collare:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Protezione della superficie dell'inserto:

Altro

Qualità del materiale dell'inserto:

Altro

Con contro-inserto:

no

Qualità del materiale della vite:

Altro

Superficie vite:

Non trattato

Collari fissatubo pesanti con dado di fissaggio. Prodotti da nastro di acciaio INOX 316L, viti di serraggio in acciaio testa esagonale taglio combinato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato elettrosaldato; la partesuperiore è costituita da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere. I bordi privi di bave consentono l'installazione senza scalfire la superficie del tubo. Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l'impiego in situazioni gravose.