COSMEC - CSM603D-34 SCATOLA IN AL 2 VIE UNA DESTRA G IP65 - 603D-34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033648036515
Codice prodotto
CSM603D-34
Cod. produttore
603D-34
Produttore
DKC
Scatole di infilaggio a due vie destre, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione.I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggiodei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.


