COSMEC - CSM603D-03 SCATOLA IN AL 2 VIE UNA DESTRA G3 IP65 - 603D-03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito
Superficie lucidata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033648039196
Codice prodotto
CSM603D-03
Cod. produttore
603D-03
Produttore
DKC
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucidata:
no
Superficie spazzolata:
no
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
Senza
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Senza
Senza alogeni:
sì
Tipologia:
Filettatura
Con manicotto:
no
In due parti:
no
Con coperchio e apertura per l'ispezione:
sì
Colore:
Alluminio
Flessibile:
no
Angolo del gomito:
90 °


