pagina iniziale

COSMEC - CSM603D-02 SCATOLA IN AL 2 VIE UNA DESTRA G2 IP65 - 603D-02

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM603D-02 SCATOLA IN AL 2 VIE UNA DESTRA G2 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648039189

Codice prodotto

CSM603D-02

Cod. produttore

603D-02

Produttore

DKC

Scatole di infilaggio a due vie destre, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione.I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggiodei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.