pagina iniziale

COSMEC - CSM603B-12 SCATOLA IN AL 2 VIE UNA IN BASSO G IP65 - 603B-12

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM603B-12 SCATOLA IN AL 2 VIE UNA IN BASSO G IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito

  • Superficie lucidata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648039134

Codice prodotto

CSM603B-12

Cod. produttore

603B-12

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

Senza

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Senza

Senza alogeni:

Tipologia:

Filettatura

Con manicotto:

no

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

Colore:

Alluminio

Flessibile:

no

Angolo del gomito:

90 °

Scatole di infilaggio a due vie una verso il basso, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP65. Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.