pagina iniziale

COSMEC - CSM603B-114 SCATOLA IN AL 2 VIE UNA IN BASSO G1 IP6 - 603B-114

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM603B-114 SCATOLA IN AL 2 VIE UNA IN BASSO G1 IP6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Alluminio

  • Tipologia - Filettatura

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648039127

Codice prodotto

CSM603B-114

Cod. produttore

603B-114

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Alluminio

Tipologia:

Filettatura

Senza alogeni:

Con manicotto:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Angolo del gomito:

90 °

Superficie spazzolata:

no

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

Flessibile:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

Senza

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Senza

Scatole di infilaggio a due vie una verso il basso, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattrovie, con imbocchi in asse o perrpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, arichiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durantel’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.