pagina iniziale

COSMEC - CSM603B-01 SCATOLA IN AL 2 VIE UNA IN BASSO G1 IP65 - 603B-01

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM603B-01 SCATOLA IN AL 2 VIE UNA IN BASSO G1 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648039073

Codice prodotto

CSM603B-01

Cod. produttore

603B-01

Produttore

DKC

Scatole di infilaggio a due vie una verso il basso, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattrovie, con imbocchi in asse o perrpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, arichiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durantel’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.