pagina iniziale

COSMEC - CSM6030-34 SCATOLA IN AL 2 VIE DIRITTE G IP66 - 6030-34

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6030-34 SCATOLA IN AL 2 VIE DIRITTE G IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648036454

Codice prodotto

CSM6030-34

Cod. produttore

6030-34

Produttore

DKC

Scatole di infilaggio a due vie dritte pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. Icoperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lamiera di alluminio stampato (tipo A). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggiodei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.