pagina iniziale

COSMEC - CSM6028-16 RACC.MET. CURVO 45 M16 - 6028-16

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6028-16 RACC.MET. CURVO 45 M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Colore - Nichel

  • Tipologia - Filettatura

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648120283

Codice prodotto

CSM6028-16

Cod. produttore

6028-16

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Protezione della superficie:

Nichelato

Colore:

Nichel

Tipologia:

Filettatura

Senza alogeni:

sì

Con manicotto:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Qualità del rivestimento superficiale:

Altro

Superficie lucidata:

sì

Angolo del gomito:

45 °

Superficie spazzolata:

no

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Flessibile:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

Senza

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Senza

Raccordi metallici curvi a 45°. Sono prodotti da stampaggio, realizzati in ottone e nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui saranno utilizzati. Le estremità presentano una filettatura maschio ed una femmina. La tenuta dell’accoppiamento è garantita dalla guarnizione o-ring alloggiata sull’imbocco maschio. L’accurata realizzazione di questi raccordi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento.La filettatura è Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.