pagina iniziale

COSMEC - CSM6024-2020 RACC.MET. CURVO 45 M20 T.FLESS.22 - 6024-2020

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6024-2020 RACC.MET. CURVO 45 M20 T.FLESS.22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20.5 mm

  • Tipologia - Curva a 45°

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648068547

Codice prodotto

CSM6024-2020

Cod. produttore

6024-2020

Produttore

DKC

Diametro nominale:

20.5 mm

Tipologia:

Curva a 45°

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

66...67

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

20.5 mm

Diametro esterno più grande:

29 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordi curvi a 45° per tubi metallici flessibili. Sono prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il loro utilizzo è consigliato per una corretta applicazione dei tubi flessibili evitando pieghe e torsioni che danneggerebbero sia i tubi che i cavi al loro interno, ottenendo inoltre una riduzione di ingombro nei cablaggi. Sono prodotti con filetto Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.