pagina iniziale

COSMEC - CSM6018ADSEKGM5SB PRESS.OTN M40 ARM.DP.TEN.SIL(21-30 26-37 - 6018ADSEKGM5SB

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6018ADSEKGM5SB PRESS.OTN M40 ARM.DP.TEN.SIL(21-30 26-37

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 21...30 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033648274832

Codice prodotto

CSM6018ADSEKGM5SB

Cod. produttore

6018ADSEKGM5SB

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

21...30 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Nichel

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

sì

Apertura chiave:

50 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

sì

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Per zona Ex gas:

1, 2

Misura angolare dell'esagono:

48 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Guarnizione anulare ritagliabile

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

21, 22

Temperatura di impiego:

-65...130 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

sì

Compensazione della pressione:

no

Pressacavi doppia tenuta per cavo armato in ottone nichelato. Guarnizione in SILICONE. Temperatura di esercizio: da -65° a +130°C. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).