pagina iniziale

COSMEC - CSM6018-P09 PRESSACAVO POLIAMM.PG09 3,5-8 IP68 - 6018-P09

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6018-P09 PRESSACAVO POLIAMM.PG09 3,5-8 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 3.5...8 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033648138165

Codice prodotto

CSM6018-P09

Cod. produttore

6018-P09

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

3.5...8 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

9

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8.5 mm

Colore:

Grigio

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

19 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

sì

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

19 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Guarnizione anulare ritagliabile

Numero RAL:

7001

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...65 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Compensazione della pressione:

no

Pressacavi IP68 prodotti in poliammide, colore grigio RAL7011. Sono costituiti da un corpo provvisto di lamelle elastiche che, sotto l'azione di un dado di serraggio, si chiudono concentricamente agendo in modo uniforme sul gommino di tenuta in NBR, garantendo una tenuta stagna IP68 ed un'efficace tenuta allo strappo. La particolare forma trapezoidale della filettatura, assicura un' efficace tenuta contro lo svitamento accidentale causato dalle vibrazioni. Le guarnizioni sono resistenti all’invecchiamento, alla corrosione, agli oli e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. Filettatura PG secondo DIN40430.