COSMEC - CSM6018-M40 PRESSACAVO METALLICO M40X1.5 20-27 IP68 - 6018-M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 20...27 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8033648181307
Codice prodotto
CSM6018-M40
Cod. produttore
6018-M40
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
20...27 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
40
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Nichel
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
45 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
45 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Guarnizione anulare ritagliabile
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-25...120 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no
Compensazione della pressione:
no