pagina iniziale

COSMEC - CSM6018-02 PRESSACAVO METALLICO G2 43-45 IP54 - 6018-02

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6018-02 PRESSACAVO METALLICO G2 43-45 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 43...45 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033648025892

Codice prodotto

CSM6018-02

Cod. produttore

6018-02

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

43...45 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Colore:

Nichel

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

2 pollici

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

64 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

sì

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

60 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Guarnizione anulare ritagliabile

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Compensazione della pressione:

no

Pressacavi IP54 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Sono composti da un corpo al cui interno alloggia un gommino in neoprene che si deforma sotto l'azione di un dado di serraggio garantendo una tenuta stagna IP54 e una buona tenuta allo strappo. Le guarnizioni sono resistenti all'invecchiamento, alla corrosione, agli oli, e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. La filettatura è gas ISO 228.