COSMEC - CSM6015-16 RACC.MET. F.FISSA G3/8 T.FLESS.16 - 6015-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
50 PZ
EAN
8033648137397
Codice prodotto
CSM6015-16
Cod. produttore
6015-16
Produttore
DKC
Diametro nominale:
16 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
40...67
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione di collegamento filettatura:
Senza
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
15.5 mm
Diametro esterno più grande:
23 mm
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no