pagina iniziale

COSMEC - CSM6014XX20A RACC.INOX AISI 316L M.FISSO M20 T.FLESS. - 6014XX20A

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6014XX20A RACC.INOX AISI 316L M.FISSO M20 T.FLESS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033648249311

Codice prodotto

CSM6014XX20A

Cod. produttore

6014XX20A

Produttore

DKC

Raccordi prodotti in acciaio inox AISI 316L (X2CrNi- Mo17-12-2 1.4404 UNI EN10088-1), per essere utilizzati nei luoghi in cui i raccordi tradizionali in ottone nichelato non sono ritenuti sufficientemente resistenti alle condizioni ambientali. Le caratteristiche di funzionamento sono identiche a quelle dei raccordi in ottone nichelato Cod. 6014. Realizzati nella versione: maschio fisso. La filettatura è Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C.