pagina iniziale

URMET - Videocitofono LCD a colori 4" Signo. - 1740/40

URMET S.P.A.
copiacopia
URMET - Videocitofono LCD a colori 4" Signo.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con video -

  • Tecnica di installazione - Sistema multifilo

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale - Plastica

  • Sistema d'immagine - PAL

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156039524

Codice prodotto

UR1740/40

Cod. produttore

1740/40

Produttore

UTD1740/40

Con video:

Tecnica di installazione:

Sistema multifilo

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con funzione memoria:

No

Segreto di conversazione:

No

Tasto luce/apriporta:

Funzioni di commutazione:

No

Viva voce:

No

Lampade di funzionamento:

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

No

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

No

Diagonale schermo:

101.6 mm

Diagonale schermo in pollici:

4 pollice

Funzione di teleloop:

Apriporta automatico:

No

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Disattivazione dellechiamate:

Comunicazione interna:

No

Suonerie personalizzabili:

No

Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:

No

Regolazione del volume:

Con touch screen:

No

Larghezza:

205 mm

Altezza:

225 mm

Profondità:

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

No

Compatibile con Google Assistant:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

No

Supporto disponibile IFTTT:

No

Dotato di 1 tasto per apertura porta retro-illuminato con led di color verde, 3 tasti per servizi supplementari, regolazione del volume di chiamata con funzione "Mute". E’ compatibile con il dispositivo di rinvio di chiamata su cellulare Urmet CallMe. Dotato di interfaccia per l'ausilio ad audiolesi